咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头 类型 AD,带冷却输送孔
商品编号
302591
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302591 6
302591 8
302591 10
302591 12
302591 16
302591 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
100mm
8
28mm
8mm
100mm
10
35mm
10mm
100mm
12
42mm
12mm
100mm
16
48mm
16mm
100mm
20
20mm
100mm
销售价 数量
 
1280.86
1280.86
1263.78
1263.78
1263.78
1263.78

商品详情

商品名称:面夹头 类型 AD,带冷却输送孔
商品编号:302591 20

应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削处理(转动稳定型。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。带有可以封闭的冷却孔。

属性
备用夹紧螺栓,编号309900
20
外径 D
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加