咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄
商品编号
124010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124010 4-X
124010 5-X
124010 6-X
124010 7,1-X
124010 8-X
124010 9-X
124010 10-X
124010 11,4-X
124010 11-X
124010 12-X
124010 13-X
124010 14-X
124010 15-X
124010 16-X
124010 17-X
124010 18-X
124010 19,8-X
124010 19-X
124010 21-X
124010 22-X
124010 23-X
124010 24-X
公称直径 DC
内冷式
刀柄规格
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
4mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
940mm
10mm
5mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
940mm
10mm
6mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
939mm
10mm
7.1mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
925mm
16mm
8mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
925mm
16mm
9mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
925mm
16mm
10mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
923mm
16mm
11.4mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
915mm
25mm
11mm
16
1
1000mm
922mm
16mm
12mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
915mm
25mm
13mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
915mm
25mm
14mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
915mm
25mm
15mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
910mm
25mm
16mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
910mm
25mm
17mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
905mm
25mm
18mm
25
1
1000mm
905mm
25mm
19.8mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
898mm
32mm
19mm
25
1
1000mm
898mm
25mm
21mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
897mm
32mm
22mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
895mm
32mm
23mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
890mm
32mm
24mm
有,最低 40 bar
1
1000mm
890mm
32mm
销售价 数量
 
2496.68
2496.68
2927.43
2927.43
3035.34
3035.34
3300.40
3300.40
3300.40
3574.00
3574.00
3762.11
3762.11
3933.12
4104.13
4292.23
5352.45
4463.24
5352.45
5540.57
6070.69
6600.79
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄
商品编号:124010 4-X

提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加