咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金单刃钻
商品编号
124008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124008 3-X
124008 4-X
124008 5-X
124008 6-X
124008 7,1-X
124008 8-X
124008 9-X
124008 10-X
124008 11,4-X
124008 11-X
124008 12-X
124008 13-X
124008 14-X
124008 15-X
124008 16-X
124008 17-X
124008 18-X
124008 19,8-X
124008 19-X
124008 21-X
124008 22-X
124008 23-X
124008 24-X
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
3mm
1
800mm
744mm
10mm
4mm
1
800mm
740mm
10mm
5mm
1
800mm
740mm
10mm
6mm
1
800mm
739mm
10mm
7.1mm
1
800mm
725mm
10mm
8mm
1
800mm
725mm
16mm
9mm
1
800mm
725mm
16mm
10mm
1
800mm
723mm
16mm
11.4mm
1
800mm
715mm
25mm
11mm
1
800mm
722mm
16mm
12mm
1
800mm
715mm
25mm
13mm
1
800mm
715mm
25mm
14mm
1
800mm
715mm
25mm
15mm
1
800mm
710mm
25mm
16mm
1
800mm
710mm
25mm
17mm
1
800mm
705mm
25mm
18mm
1
800mm
705mm
25mm
19.8mm
1
800mm
698mm
32mm
19mm
1
800mm
698mm
25mm
21mm
1
800mm
697mm
32mm
22mm
1
800mm
695mm
32mm
23mm
1
800mm
695mm
32mm
24mm
1
800mm
690mm
32mm
销售价 数量
 
2790.77
2637.39
2654.54
2783.37
2897.29
2855.79
2855.79
2949.84
2949.84
2949.84
3574.00
3574.00
3762.11
3762.11
3762.11
3933.12
3933.12
5352.45
4292.23
5352.45
5540.57
5540.57
6515.29

商品详情

商品名称:硬质合金单刃钻
商品编号:124008 3-X

提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。
技术说明

单刃直槽深孔钻,标准钻孔深度可达 1000 mm,根据要求可达 6000 mm。钻头采用通用设计的圆周形状,可在各种材料中实现过程可靠的工作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加