咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头
商品编号
341250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341250 130
341250 160/16
341250 160/18
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻头长度,打开后
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
130
50mm
1mm - 13mm
15.733mm
90.5mm
B 16
103mm
160/16
56mm
3mm - 16mm
15.733mm
95.5mm
B 16
109mm
160/18
56mm
3mm - 16mm
17.431mm
95.5mm
B 18 缩短型
109mm
销售价 数量
 
2894.74
3176.52
3176.52

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头
商品编号:341250 160/16
标准

DIN 238
应用

用于台式钻床,铣床,车床。与编号 342300 − 342850 的心轴一起使用或直接用于机器主轴。
技术说明

高性能精密三爪钻夹头。高同轴度精度,无键,高夹紧力。简单的手动拆卸。磨损部件经硬化处理并且可更换。
属性
型号
160/16
外径
56mm
夹紧范围
3mm - 16mm
最大钻夹头锥孔直径
15.733mm
钻头长度,打开后
95.5mm
钻夹头锥孔
B 16
钻夹头长度 闭合后
109mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加