咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号
335420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
335420 3,5
335420 4,5
335420 6
335420 7
335420 8
335420 9
335420 10
335420 11
丝锥刀柄直径
柄四边
3.5mm
2.7mm
4.5mm
3.4mm
6mm
4.9mm
7mm
5.5mm
8mm
6.2mm
9mm
7mm
10mm
8mm
11mm
9mm
销售价 数量
 
442.30
442.30
442.30
442.30
442.30
442.30
442.30
442.30

商品详情

商品名称:快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号:335420 9
应用

用于带松脱机构的攻丝夹头,编号 33534。
技术说明

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。
提示

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。
技术参数
柄直径 d
19mm
连接长度 L
21.5mm
丝锥区间
M3 − 12
悬伸长度 H
7mm
外径 D
30mm
属性
丝锥刀柄直径
9mm
柄四边
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加