咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 标签架套件,黄色 10 件套
商品编号
972318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
标签宽度单位 G
  • 2
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972318 2
972318 3
宽度
组套内含
适用于标签宽度,单位:G
颜色
高度
35mm
10
2
黄色
14mm
60mm
10
3
黄色
14mm
销售价 数量
 
145.17
184.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:ESD 标签架套件,黄色 10 件套
商品编号:972318 2

技术说明

用于插装到 easyPick 小零件盒上的标签支架。直接用水溶笔标注。标签不包括在供货范围内。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加