咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA H7
商品编号
122790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122790 3,98
122790 3,99
122790 3H7
122790 4,01
122790 4,02
122790 4,98
122790 4,99
122790 4H7
122790 5,01
122790 5,02
122790 5,98
122790 5,99
122790 5H7
122790 6,01
122790 6,02
122790 6H7
122790 7,98
122790 7,99
122790 7H7
122790 8,01
122790 8,02
122790 8H7
122790 9,98
122790 9,99
122790 9H7
122790 10,01
122790 10,02
122790 10H7
122790 12H7
122790 14H7
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
孔径公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
3.98mm
h6
2
H7
74mm
36mm
30.1mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
3.99mm
h6
2
H7
74mm
36mm
30.1mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
3mm
h6
2
H7
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.09mm/rev
4.01mm
h6
2
H7
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
4.02mm
h6
2
H7
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
4.98mm
h6
2
H7
82mm
44mm
36.6mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
4.99mm
h6
2
H7
82mm
44mm
36.6mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
4mm
h6
2
H7
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.12mm/rev
5.01mm
h6
2
H7
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
5.02mm
h6
2
H7
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
5.98mm
h6
2
H7
82mm
44mm
35.1mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
5.99mm
h6
2
H7
82mm
44mm
35.1mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
5mm
h6
2
H7
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
6.01mm
h6
2
H7
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
6.02mm
h6
2
H7
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
6mm
h6
2
H7
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.16mm/rev
7.98mm
h6
2
H7
91mm
53mm
41.1mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
7.99mm
h6
2
H7
91mm
53mm
41.1mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
7mm
h6
2
H7
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
8.01mm
h6
2
H7
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
8.02mm
h6
2
H7
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
8mm
h6
2
H7
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.22mm/rev
9.98mm
h6
2
H7
103mm
61mm
46.1mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
9.99mm
h6
2
H7
103mm
61mm
46.1mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
9mm
h6
2
H7
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
10.01mm
h6
2
H7
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
10.02mm
h6
2
H7
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
10mm
h6
2
H7
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.28mm/rev
12mm
h6
2
H7
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.34mm/rev
14mm
h6
2
H7
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.34mm/rev
销售价 数量
 
2264.71
2264.71
2244.40
2264.71
2264.71
2264.71
2264.71
2244.40
2264.71
2264.71
2264.71
2264.71
2244.40
2264.71
2264.71
2244.40
2467.93
2467.93
2427.33
2467.93
2467.93
2427.33
3498.92
3498.92
3438.60
3498.92
3498.92
3438.60
4764.90
7161.84

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA H7
商品编号:122790 9H7

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122790 + 129100HB 进行订购。
类型 HE:编号 122790 + 129100HE 进行订购。
面向铝加工的 VHM-HPC 配合钻头,可根据要求提供。
优点

钻孔公差等级可达 H7
技术说明

钻孔和铰孔一步完成。强劲的钻芯和特殊的钻尖 − 使得横刃也参与切削加工,并且可以确保理想的定心精度。特别高的同心精度,归功于 4条刃带。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数
最大钻深
6×D
内冷式
有,25 bar
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
公称直径 DC
9mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
孔径公差
H7
总长度 L
103mm
排屑槽长度 Lc
61mm
推荐最大钻深 L2
47.5mm
柄直径 Ds
10mm
标准
DIN 6537
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.28mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加