咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 25×D
商品编号
123593
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123593 2
123593 2,2
123593 2,3
123593 2,4
123593 2,5
123593 2,7
123593 2,8
123593 3
123593 3,2
123593 3,3
123593 3,5
123593 3,8
123593 4
123593 4,2
123593 4,5
123593 4,7
123593 4,8
123593 5
123593 5,5
123593 5,8
123593 6
123593 6,5
123593 6,8
123593 7
123593 7,5
123593 7,8
123593 8
123593 8,5
123593 8,8
123593 9
123593 9,8
123593 10
123593 10,2
123593 10,8
123593 11,8
123593 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
2mm
h5
2
104mm
60mm
57mm
4mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
104mm
60mm
56.7mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
104mm
60mm
56.6mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
125mm
80mm
76.4mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
125mm
80mm
76.3mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
125mm
80mm
76mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
125mm
80mm
75.8mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3mm
h5
2
135mm
98mm
93.5mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3.2mm
h5
2
135mm
98mm
93.2mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
150mm
110mm
105.1mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
150mm
110mm
104.8mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.8mm
h5
2
160mm
120mm
114.3mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4mm
h5
2
160mm
120mm
114mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4.2mm
h5
2
160mm
120mm
113.7mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.5mm
h5
2
180mm
135mm
128.3mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.7mm
2
180mm
135mm
127.9mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.8mm
h5
2
180mm
135mm
127.8mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5mm
h5
2
180mm
135mm
127.5mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5.5mm
h5
2
205mm
168mm
159.8mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
5.8mm
h5
2
205mm
168mm
159.3mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6mm
h5
2
205mm
168mm
159mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6.5mm
h5
2
240mm
200mm
190.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
6.8mm
h5
2
240mm
200mm
189.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7mm
h5
2
240mm
200mm
189.5mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.5mm
h5
2
260mm
220mm
208.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.8mm
h5
2
260mm
220mm
208.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8mm
h5
2
260mm
220mm
208mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
285mm
240mm
227.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
8.8mm
h5
2
310mm
268mm
254.8mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9mm
h5
2
310mm
268mm
254.5mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9.8mm
h5
2
310mm
268mm
253.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10mm
h5
2
310mm
268mm
253mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10.2mm
h5
2
375mm
325mm
309.7mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
10.8mm
h5
2
375mm
325mm
308.8mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
11.8mm
h5
2
375mm
325mm
307.3mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
12mm
h5
2
375mm
325mm
307mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
销售价 数量
 
3845.16
3845.16
3845.16
4376.39
4376.39
4376.39
4376.39
7230.90
7230.90
7453.47
7453.47
7637.03
7637.03
7637.03
7941.09
7941.09
7941.09
7941.09
8551.30
8551.30
8551.30
9444.26
9444.26
9444.26
10541.09
10541.09
10541.09
14088.97
15151.67
15151.67
15151.67
15151.67
18094.89
18094.89
18094.89
18094.89

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 25×D
商品编号:123593 9,8
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

螺旋槽纹,带有 6 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122606 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122606 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。
技术参数
切削加工策略
HPC
顶角
135degrees
最大钻深
25×D
需要加工导孔
是,导孔钻
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,40 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.8mm
刀柄公差
h5
切刃数 Z
2
总长度 L
310mm
排屑槽长度 Lc
268mm
推荐最大钻深 L2
253.3mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
0.33mm/rev
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
碳纤增强塑料
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
玻纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
聚醚醚酮
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最小
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加