咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122670 2,0-X
122670 3,0-X
122670 3,76-X
122670 4,76-X
122670 6,06-X
122670 8,06-X
122670 10,06-X
122670 12,06-X
122670 14,06-X
122670 16,06-X
122670 18,06-X
公差,公称直径
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
h7
2
57mm
21mm
4mm
DIN 6537
2mm - 2.99mm
0.02mm/rev
h7
2
66mm
28mm
6mm
DIN 6537
3mm - 3.75mm
0.02mm/rev
h7
2
74mm
36mm
6mm
DIN 6537
3.76mm - 4.75mm
0.04mm/rev
h7
2
82mm
44mm
6mm
DIN 6537
4.76mm - 6.05mm
0.04mm/rev
h7
2
91mm
53mm
8mm
DIN 6537
6.06mm - 8.05mm
0.08mm/rev
h7
2
103mm
61mm
10mm
DIN 6537
8.06mm - 10.05mm
0.12mm/rev
h7
2
118mm
71mm
12mm
DIN 6537
10.06mm - 12.05mm
0.12mm/rev
h7
2
124mm
77mm
14mm
DIN 6537
12.06mm - 14.05mm
0.12mm/rev
h7
2
133mm
83mm
16mm
DIN 6537
14.06mm - 16.05mm
0.16mm/rev
h7
2
143mm
93mm
18mm
DIN 6537
16.06mm - 18.05mm
0.16mm/rev
h7
2
153mm
101mm
20mm
DIN 6537
18.06mm - 20.05mm
0.2mm/rev
销售价 数量
 
2907.00
3462.35
3462.35
3462.58
4403.20
6044.74
7527.48
11438.43
14346.79
20073.87
25608.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
公称直径范围,最小 - 最大:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122670 2,0-X

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122675 进行订购。
类型 HE:编号 122670 + 129100HE 进行订购。
技术说明

钻芯加厚因而格外稳定采用特殊结构。特殊钻尖结构。
径向跳动精度高使用寿命长。
钻孔质量高。

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

技术参数
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
型号
FS
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
6×D
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
空气
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加