咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆夹具, HSK-T 63
商品编号
318830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318830 6
318830 8
318830 10
318830 12
318830 16
318830 20
318830 25
318830 32
318830 40
L1
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
34mm
34mm
6mm
60mm
34mm
34mm
8mm
60mm
34mm
34mm
10mm
60mm
34mm
36mm
12mm
60mm
49mm
40mm
16mm
75mm
49mm
44mm
20mm
75mm
49mm
50mm
25mm
75mm
64mm
56mm
32mm
90mm
64mm
63mm
40mm
90mm
销售价 数量
 
5094.11
5094.11
5111.46
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11

商品详情

商品名称:镗杆夹具, HSK-T 63
商品编号:318830 8

应用

用于夹持镗杆。
可以配套车削/铣削加工中心使用。

技术参数
固定器
HSK-T 63
刀柄标准
ISO 12164-3
内冷式
属性
L1
34mm
外径 D
34mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加