咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动车床顶尖,精密规格 顶尖角 60°/30°
商品编号
321100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
莫氏锥
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321100 3
321100 4
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
32.5mm
0.003mm
28mm
10mm
50mm
莫氏锥3
280kg
45mm
0.003mm
40mm
12.5mm
80mm
MK4
500kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:随动车床顶尖,精密规格 顶尖角 60°/30°
商品编号:321100 3

应用

用于头部直径小和需要高精度的车削和研磨作业。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
技术说明

  • 极细主体并且具有高同心性。

  • 通过高精度的滚针轴承和轴向轴承,可以在壳体直径非常小的情况下实现最大仅 0.003 mm 的误差。

  • 圆锥体和倒角部分的制造材料为硬化轴承钢(61−63 Rockwell)。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加