咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用研磨和检测用虎钳
商品编号
363350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363350 70
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
总宽度 B
总长度 a
总高度 c
摆动范围
最大夹紧范围 b
重量
70mm
30mm
110mm
180mm
137mm
2×60°
80mm
12kg
销售价 数量
 
46924.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用研磨和检测用虎钳
商品编号:363350 70
应用

用于高精度加工检验作业,适用于平面和最大 46° 的弯角面。
精度

范围在 0.005 mm / 100 mm 内。
技术说明

  • 工具钢,经淬硬处理及精确研磨。
  • 可在 2 个轴上进行调整,可旋转及摆动。
  • 游标刻度:3′。

属性
卡爪宽度 A
70mm
卡爪高度 C
30mm
总宽度 B
110mm
总长度 a
180mm
总高度 c
137mm
摆动范围
2×60°
最大夹紧范围 b
80mm
重量
12kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加