咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形夹紧扳手
商品编号
318180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318180 A
318180 B
318180 C
四方形
外径
宽度
适用的刀夹
配套适用的夹紧螺栓
高度
8mm
13mm
130mm
A
318130
120mm
10mm
18mm
130mm
B
318130
120mm
14mm
25mm
130mm
C
318130
120mm
销售价 数量
 
596.65
806.13
1183.20

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:方形夹紧扳手
商品编号:318180 A
适用于

刀夹编号 318100 至 318800
属性
四方形
8mm
外径
13mm
宽度
130mm
适用的刀夹
A
配套适用的夹紧螺栓
318130
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加