咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换车床刀架
商品编号
318000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318000 A
318000 AA
318000 B
318000 C
318000 E
型号
头部安装孔直径
定心板安装孔直径
宽度
最大伸距 A
最大刀具高度 h
最大刀架溜板宽度 SB
车床的最大驱动功率
高度
A
20mm
10mm
48mm
20mm
100mm
1.472kW
54mm
AA
13mm
10mm
70mm
30mm
12mm
80mm
1.104kW
37mm
B
32mm
16mm
150mm
71mm
32mm
150mm
5.888kW
75mm
C
40mm
16mm
200mm
100mm
45mm
180mm
11.04kW
105mm
E
20mm
10mm
137mm
69mm
25mm
120mm
5kW
66mm
销售价 数量
 
6854.36
5647.73
10105.58
15652.76
6904.65

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速更换车床刀架
商品编号:318000 AA
供货范围

包括 1 个用于编号 318000 的偏心杠杆,1 个用于编号 318100、318200 的夹紧扳手。
提示

可提供的 E 型刀架头和刀架请垂询。
详细规格与更多用途参见第 929 页上的表格。
应用

将表面研磨的车刀刀架放置在水平横向拖板上并夹紧。要做到这些,定心盘中心孔必须预先车好,调整前镗刀夹固定到位,并装上镗杆,将刀架与划线平板在正确的角度方向上对准。然后调整指针到盖盘的零标志,并上紧 T 形螺栓。对于精密车削加工或粗车削加工,采用 2 个销钉将刀架固定最为有效。钻孔已存在。
属性
型号
AA
头部安装孔直径
13mm
定心板安装孔直径
10mm
宽度
70mm
最大伸距 A
30mm
最大刀具高度 h
12mm
最大刀架溜板宽度 SB
80mm
车床的最大驱动功率
1.104kW
高度
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加