咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧螺栓
商品编号
318130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318130 A
318130 B
318130 C
四方头
螺纹直径
适用的刀夹
长度
8mm
M7
A
21mm
10mm
M11
B
27mm
14mm
M14 × 1.5
C
38mm
销售价 数量
 
79.10
108.09
149.98

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹紧螺栓
商品编号:318130 A
适用于

刀夹编号 318100 至 318800
属性
四方头
8mm
螺纹直径
M7
适用的刀夹
A
长度
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加