咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 27寸工具车(汽保)
商品编号
A91600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 27寸工具车(汽保)
商品编号:A91600 RL72805

A91600 RL72805      普沃克 27寸5斗工具车(汽保)


*产品尺寸:679X461X971mm

*小抽斗内尺寸:559.5X399.7X68mm(2个)

*中抽斗内尺寸:558X399.7X147mm(2个)

*大抽斗内尺寸:558X399.7X199mm(1个)

*产品整体体积:304 cm3 

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、35mm高性能3节滚珠滑轨;35KG额定负载。

3、5*2寸脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、拉手带铝装饰条,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、所有抽斗可选配防滑EVA垫。

7、整体静态额定负载375KG。

8、左右侧面板,备有多功能多孔板,便于灵活性挂各种零配件。




A91600 RL72806      普沃克 27寸6斗工具车(汽保)


*产品尺寸:679X461X971mm 

*小抽斗内尺寸:559.5X399.7X68mm(4个)

 *中抽斗内尺寸:558X399.7X147mm(1个)

 *大抽斗内尺寸:558X399.7X199mm(1个)

 *产品整体体积:304 cm3          

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、35mm高性能3节滚珠滑轨;35KG额定负载。

3、5*2寸脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、拉手带铝装饰条,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、所有抽斗可选配防滑EVA垫。

7、整体静态额定负载375KG。

8、左右侧面板,备有多功能多孔板,便于灵活性挂各种零配件。




A91600 RL72807        普沃克 27寸7斗工具车(汽保)


*产品尺寸:679X461X971mm 

*小抽斗内尺寸:559.5X399.7X68mm(6个)

 *大抽斗内尺寸:558X399.7X199mm(1个)

 *产品整体体积:304 cm3          

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、35mm高性能3节滚珠滑轨;35KG额定负载。

3、5*2寸脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、拉手带铝装饰条,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、所有抽斗可选配防滑EVA垫。

7、整体静态额定负载375KG。

8、左右侧面板,备有多功能多孔板,便于灵活性挂各种零配件。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加