咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
调整顶具,整套
商品编号
318140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318140 A
318140 B
318140 C
适用的刀夹
长度
高度
A
50mm
20mm
B
72mm
30mm
C
94mm
50mm
销售价 数量
 
688.83
891.63
1045.73

商品详情

商品名称:调整顶具,整套
商品编号:318140 A
适用于

刀夹编号 318100 至 318800
属性
适用的刀夹
A
长度
50mm
高度
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加