咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒综合套装
商品编号
A63003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 正品
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:套筒综合套装
商品编号:A63003 172
描述
" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

描述

描述
" data-js-component-initiated="Collapsible" style="box-sizing: border-box; max-width: 60em; animation-duration: 0.1s; animation-timing-function: ease-out; animation-name: fadeInDownBig; margin-bottom: 30px; z-index: 100; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

供货范围:

1/4英寸棘轮扳手: 1件,长150mm,72齿
1/4英寸旋具手柄: 1件,长165mm
1/4英寸六角标准套筒: 13件,规格尺寸:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14mm
1/4英寸六角长套筒: 7件,规格尺寸:4;5;6;7;8;9;10mm
1/4英寸花型套筒: 5件,规格尺寸:E4;E5;E6;E7;E8
1/4英寸六角旋具头套筒: 4件,规格尺寸:3;4;5;6mm
1/4英寸一字旋具头套筒: 4件,规格尺寸:4;5.5;6.5;7mm
1/4英寸十字旋具头套筒: 3件,规格尺寸:PH0;PH1;PH2
1/4英寸米字旋具头套筒: 3件,规格尺寸:PZ0;PZ1;PZ2
1/4英寸花型旋具头套筒: 8件,规格尺寸:T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30
1/4英寸中孔花型旋具头套筒: 8件,规格尺寸:T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30
1/4英寸延长杆: 2件,规格尺寸:50;100mm
1/4英寸T型滑杆(带滑动接头): 1件,长115mm
1/4英寸万向接头: 1件
1/4英寸转接头: 1件,1/4英寸四方转1/4英寸六角
1/4英寸花型旋具头: 3件,规格尺寸:T5;T6;T7
1/4英寸中孔花型旋具头: 1件,规格尺寸:T7
1/4英寸中孔五星旋具头: 8件,规格尺寸:T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45
1/4英寸多齿旋具头: 3件,规格尺寸:M5;M6;M8
1/4英寸加强六星旋具头: 5件,规格尺寸:M5;M6;M7;M8;M9
5/16英寸六角旋具头: 5件,规格尺寸:7;8;10;12;14mm
5/16英寸一字旋具头: 3件,规格尺寸:8;10;12mm
5/16英寸十字旋具头: 2件,规格尺寸:PH3;PH4
5/16英寸米字角旋具头: 2件,规格尺寸:PZ3;PZ4
5/16英寸花型旋具头: 6件,规格尺寸:T40;T45;T50;T55;T60;T70
5/16英寸中孔花型旋具头: 6件,规格尺寸:T40;T45;T50;T55;T60;T70
3/8英寸棘轮扳手: 1件,长180mm,72齿
3/8英寸六角标准套筒: 10件,规格尺寸:10;11;12;13;14;15;16;17;18;19mm
3/8英寸六角长套筒: 6件,规格尺寸:10;11;12;13;14;15mm
3/8英寸花型套筒: 6件,规格尺寸:E10;E11;E12;E14;E16;E18
3/8英寸火花塞套筒: 1件,规格尺寸:18mm
3/8英寸延长杆: 1件,规格尺寸:150mm
3/8英寸万向接头: 1件
3/8英寸三用转换头: 1件,3/8英寸四方转1/2英寸四方,可用于1/2英寸延长杆
3/8英寸转接头: 1件,3/8英寸四方转5/16英寸六角
1/2英寸棘轮扳手: 1件,长250mm,72齿
1/2英寸六角标准套筒: 17件,规格尺寸:10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32mm
1/2英寸六角长套筒: 5件,规格尺寸:16;17;18;19;22mm
1/2英寸花型套筒: 2件,规格尺寸:E20;E22
1/2英寸火花塞套筒: 2件,规格尺寸:16;21mm
1/2英寸延长杆: 2件,规格尺寸:125;250mm
1/2英寸万向接头: 1件
1/2英寸转接头: 1件,1/2英寸四方转5/16英寸六角
内六角扳手: 7件,规格尺寸:1.5;2;2.5;3;4;5;6mm


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加