咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 X1500
商品编号
091710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
091710 26
091710 27
091710 28
091710 29
091710 46
091710 48
091710 50
091710 52
091710 54
091710 56
091710 58
091710 60
091710 62
091710 94
091710 98
091710 102
091710 106
091710 110
091710 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
26
手工业
男式
27
手工业
男式
28
手工业
男式
29
手工业
男式
46
手工业
男式
48
手工业
男式
50
手工业
男式
52
手工业
男式
54
手工业
男式
56
手工业
男式
58
手工业
男式
60
手工业
男式
62
手工业
男式
94
手工业
男式
98
手工业
男式
102
手工业
男式
106
手工业
男式
110
手工业
男式
114
手工业
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工装裤 X1500
商品编号:091710 102

技术说明

手工业工装裤,采用诸多实用设计。采用符合人体工学设计的裤腿剪裁以及可通过拉绳调节的裤腿。

  • 裆部钮扣条。

  • 在口袋、膝部和腿部褶裥有 CORDURA® 强化处理。

  • 3 层内部裤缝。

  • 腿兜带拉链,以及防水布料的笔袋和手机袋。

  • 指甲刀袋带有工具环。

  • 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。

  • 牢固的护膝袋。

  • 经 EN 14404 认证,包含膝盖垫编号 091495 和 091497。


属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
102
系列
手工业
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加