咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧螺母 HDC
商品编号
309657
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309657 32HDC
外径 D
夹紧范围
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
53mm
2mm - 20mm
27mm
140Nm
M22×1.5
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:ER 夹紧螺母 HDC
商品编号:309657 32HDC

可选附件

精密型 ER 弹簧夹套,编号 308981 − 308986,HP 编号 309376 − 309378,针对丝锥弹簧夹套,编号 309414 / 309418,滚动轴承扳手 HDC 编号 309754 / 309756。
提示

FAHRION ER 装夹螺母 HDC 型不适用于 ER 弹簧夹套夹头 CENTRO P。
适用于

FAHRION ER 弹簧夹套夹头 HDC。
技术说明

梯形细螺纹,夹紧力高。ER 装夹螺母的双重导卫极长。带滚珠轴承的装夹螺母,拧紧力矩较高。

属性
外径 D
53mm
夹紧范围
2mm - 20mm
总长度 L
27mm
最大拧紧扭矩
140Nm
螺纹
M22×1.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加