咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
302896
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302896 32AD
ER 弹簧夹套配合 HDC 弹簧夹套夹头的径向跳动精度
HP 弹簧夹套配合 HDC 弹簧夹套夹头的径向跳动精度
型式
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
≤ 6µm
≤ 3µm
AD
53mm
2mm - 20mm
90mm
32AD
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:302896 32AD

可选附件

拉钉 (AB),编号 308600 − 308806,
AB 夹紧扳手,编号 308820 − 308835,
精密型 ER 弹簧夹套,编号 308981 − 308986,HP 编号 309376 − 309378,针对丝锥弹簧夹套,编号 309414 / 309418,
ER 装夹螺母 HDC 编号 309657,
滚动轴承扳手 HDC 编号 309754 / 309756。
优点

已获得专利的理想夹头安装,双导向件,梯形细螺纹和滚珠轴承装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保超高的刚度和精度。
应用

用于高精度夹紧圆柱形柄部的刀具,针对粗加工(主要是 TPC 铣削)和精加工操作或加工高强度/韧性材料。
供货范围

带装夹螺母。
提示

  • HDC 夹头只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h10。

  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

  • 不兼容 CP 装夹螺母。


技术说明

  • HDC = Heavy Duty Chuck,专为重型切削加工设计的刀柄。加强型卡盘体确保出色稳定性和充分径向刚度。内外锥面经过研磨加工。带有 Balluff 传感器安装孔。

  • 系统同轴精度和重复精度 3 µm,3×D 时,使用精密弹簧夹套 HP 的情况下。

  • 由于夹套在夹头中完全就位和梯形细螺纹,因此夹持力非常高,带来出色的拧紧力矩和夹紧力。滚珠轴承夹紧螺母保证拧紧力矩高,减小产生的振动。

  • 利用夹套元件和更高夹头质量实现减振


属性
ER 弹簧夹套配合 HDC 弹簧夹套夹头的径向跳动精度
≤ 6µm
HP 弹簧夹套配合 HDC 弹簧夹套夹头的径向跳动精度
≤ 3µm
型式
AD
外径 D
53mm
夹紧范围
2mm - 20mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
用于 ER 弹簧夹头
32AD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加