咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扳手
商品编号
309840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309840 13
309840 16
309840 22
309840 27
309840 32
309840 40
309840 50
309840 60
刀柄心轴直径
型号
总长度
适应的锁紧螺栓
13mm
6368
160mm
M6
16mm
6368
180mm
M8
22mm
6368
200mm
M10
27mm
6368
225mm
M12
32mm
6368
250mm
M16
40mm
6368
280mm
M20
50mm
6368
315mm
M24
60mm
6368
355mm
M30
销售价 数量
 
232.10
233.33
282.22
326.76
435.61
570.53
1091.56
1497.54

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:扳手
商品编号:309840 60
适用于

组合式铣刀心轴和面铣刀接口。
技术参数
标准
DIN 6368
属性
刀柄心轴直径
60mm
型号
6368
总长度
355mm
适应的锁紧螺栓
M30
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加