咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 型式 A
商品编号
307730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307730 0,3-8
307730 0,5-13
307730 2,5-16
备用夹紧扳手,编号 627425
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
类型
SW 4
36mm
0.3mm - 8mm
96mm
标准
SW 6
50mm
0.5mm - 13mm
104mm
标准
SW 6
57mm
2.5mm - 16mm
109mm
标准
销售价 数量
 
8316.92
6705.52
6896.12

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:短钻夹头 型式 A
商品编号:307730 2,5-16
技术说明

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

供货范围

包括带横柄的装夹扳手
可选附件

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。
技术参数
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
A
径向跳动精度
≤ 30µm
固定器
HSK-A 63
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-7 DIN 69893-1 -
属性
备用夹紧扳手,编号 627425
SW 6
外径 D
57mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
109mm
类型
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加