咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
307935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307935 6
307935 8
307935 10
307935 12
307935 14
307935 16
307935 18
307935 20
307935 25
307935 32
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
最大夹紧深度 LE
直径 D2
可封闭
29mm
6mm
70mm
38mm
22mm
可封闭
29mm
8mm
70mm
38mm
22mm
可封闭
33.5mm
10mm
70mm
43mm
26.5mm
可封闭
33.5mm
12mm
70mm
46mm
26.5mm
可封闭
37.5mm
14mm
75mm
48mm
29.5mm
可封闭
37.5mm
16mm
75mm
49mm
29.5mm
可封闭
43.5mm
18mm
75mm
49mm
35.5mm
可封闭
43.5mm
20mm
75mm
49mm
35.5mm
可封闭
51mm
25mm
85mm
57mm
45mm
可封闭
51mm
32mm
85mm
59mm
45mm
销售价 数量
 
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11
4344.11

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:307935 6

应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6,配有 Safe-Lock 后角。适合各类热胀仪,例如感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

带 Safe-Lock 后角的铣刀参见整体硬质合金铣刀。
冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀仪,编号 354210 – 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
提示

Safe-Lock 的其它热胀夹头可按需订购。
技术说明

在高性能切削 (HPC) 中实现出色切削加工性能的热胀夹头。优化设计兼顾高刚性与减振性。由此保护机床、主轴和刀具。

  • Safe-Lock 刀具拉出锁止功能可防止刀具被意外拉出。

  • 凭借更快转速、更高进给量和更大切削深度,提升切削加工性能。

  • 减少加工时间。

  • 运行更加平稳,从而优化表面质量并保护刀具、主轴和机床。

  • 设有螺纹孔,用于通过螺栓进行动平衡调校。

  • 带有可封闭的 Cool Jet 孔。

  • 配有长度调节螺栓(调节范围为 10 mm)。


属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
29mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
最大夹紧深度 LE
38mm
直径 D2
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加