咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302307 6
302307 8
302307 10
302307 12
302307 14
302307 16
302307 18
302307 20
302307 25
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
最大夹紧深度 LE
直径 D2
可封闭
70mm
6mm
80mm
36mm
21mm
可封闭
70mm
8mm
80mm
36mm
21mm
可封闭
55mm
10mm
80mm
42mm
27mm
可封闭
55mm
12mm
80mm
47mm
27mm
可封闭
43mm
14mm
80mm
47mm
33.3mm
可封闭
43mm
16mm
80mm
50mm
33.3mm
可封闭
54.5mm
18mm
80mm
50mm
44.7mm
可封闭
54.5mm
20mm
80mm
52mm
44.7mm
可封闭
78mm
25mm
100mm
58mm
44mm
销售价 数量
 
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29
8131.29

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302307 6
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6,配有 Safe-Lock 后角。适合各类热胀仪,例如感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

带 Safe-Lock 后角的铣刀参见整体硬质合金铣刀。
拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308800;AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835。热胀仪;配件,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
提示

Safe-Lock 的其它热胀夹头可按需订购。
技术说明

在高性能切削 (HPC) 中实现出色切削加工性能的热胀夹头。优化设计兼顾高刚性与减振性。由此保护机床、主轴和刀具。
  • Safe-Lock 刀具拉出锁止功能可防止刀具被意外拉出。
  • 凭借更快转速、更高进给量和更大切削深度,提升切削加工性能。
  • 减少加工时间。
  • 运行更加平稳,从而优化表面质量并保护刀具、主轴和机床。
  • 设有螺纹孔,用于通过螺栓进行动平衡调校。
  • 带有可封闭的 Cool Jet 孔。
  • 配有长度调节螺栓(调节范围为 10 mm)。

属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
70mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
最大夹紧深度 LE
36mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加