咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作支架/底座
商品编号
919960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919960 1
底面 深度
底面宽度
承重量
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
盖板材料
落地支架材料
重量
高度调节范围
780mm
500mm
250kg
250kg
云杉木
铝合金
7kg
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
6132.60

商品详情

商品名称:工作支架/底座
商品编号:919960 1
技术说明

铝制工作支架。可无级调整高度 700 – 1000 mm。可更换的云杉木耐磨支架。(1000 × 60 × 25 mm)。通过每个调节管上的锥形手柄安全锁定。两个部件上的横向加固。支撑脚带有调节螺栓,用于调平。竖杆端部带盖帽。供货时已完整安装。
属性
底面 深度
780mm
底面宽度
500mm
承重量
250kg
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
250kg
盖板材料
云杉木
落地支架材料
铝合金
重量
7kg
高度调节范围
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加