咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERNER®稳耐铝合金直梯
商品编号
A96600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96600 8
A96600 10
A96600 12
A96600 14
A96600 16
A96600 18
A96600 20
工作高度大约
材料
梯子长度
重量
阶梯数目
1.5m
铝合金
2.4m
6.59kg
8
2.2m
铝合金
3.1m
7.95kg
10
2.8m
铝合金
3.7m
9.77kg
12
3.4m
铝合金
4.3m
12.27kg
14
4m
铝合金
4.9m
14.77kg
16
4.6m
铝合金
5.5m
17.56kg
18
5.2m
铝合金
6.1m
19.77kg
20
销售价 数量
 
1467.00
1723.43
2137.90
2573.69
3073.91
3757.91
4291.37

商品详情

商品名称:WERNER®稳耐铝合金直梯
商品编号:A96600 10

技术说明

额定负载:136公斤/工业级。
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。

技术参数
攀爬工具承重量
136kg
属性
工作高度大约
2.2m
材料
铝合金
梯子长度
3.1m
重量
7.95kg
阶梯数目
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加