咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CP 滚动轴承扳手,用于扭矩扳手
商品编号
309756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309756 8M
309756 32HDC
插套柄 □
相匹配的扭矩扳手,编号 656055
系列
9×12mm
25
Centro P
14×18mm
200
销售价 数量
 
874.97
1110.12

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:CP 滚动轴承扳手,用于扭矩扳手
商品编号:309756 11M

技术说明

用于 HDC 夹紧螺母的特殊夹紧扳手 309657。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加