咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰钢制测隙规
商品编号
478240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478240 10
478240 20
刀片厚度
刀片数量
标准
锯条长度
0.05 – 0.2(以 0.05 为单位递增);0.3 – 0.8(以 0.1 为单位递增)mm
10
工厂标准
150mm
0.05 – 1.0(以 0.05 为单位递增)mm
20
工厂标准
150mm
销售价 数量
 
153.02
316.40

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰钢制测隙规
商品编号:478240 10

技术说明

非常适合众多测量任务。宽度均匀的钢片,通过铆钉活节,可折叠重合在一起。尺寸显著印在每个规片上。规片易于移除,并可单独打开和锁定。精度符合出厂标准。

精度
0.05 – 0.15 mm ±0.005; 0.2 – 0.5 mm ± 0.012; 0.55 – 0.8 mm ±0.020。
属性
刀片厚度
0.05 – 0.2(以 0.05 为单位递增);0.3 – 0.8(以 0.1 为单位递增)mm
刀片数量
10
标准
工厂标准
锯条长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加