咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械活节杆(不含磁性底座)
商品编号
441610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441610 240
441610 290
幅度
接口螺纹位置
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
连接螺纹
240mm
旁边
110mm
101mm
M8
290mm
旁边
130mm
110mm
M8
销售价 数量
 
2483.56
2874.33

商品详情

商品名称:机械活节杆(不含磁性底座)
商品编号:441610 240
技术说明

带有中央锁紧机构的机械测量支架——所有活节都通过中央旋钮固定夹紧。夹紧力可以进行无级调节。大尺寸涂胶手轮(直径约 45 mm 或 55 mm)可轻松地将夹紧装置拧紧和松开。测量表支座可在活节杆上作 360° 旋转,摆动角度超过 180°,适用于测量杆直径 6 和 8 mm 或带棱形的测量表。磁性底座的连接螺纹 M8,上部活节杆连接螺纹 M6.
属性
幅度
240mm
接口螺纹位置
旁边
活节臂长度 L1
110mm
活节臂长度 L2
101mm
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加