咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号
139495
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139495 1/2-20
139495 1/4-28
139495 2-64
139495 3/4-16
139495 3/8-24
139495 4-48
139495 5-44
139495 5/8-18
139495 5/16-24
139495 7/16-20
139495 8-36
139495 10-32
139495 12-28
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺距
8
12degrees
12.1mm
100mm
8
7mm
9mm
20
36.21mm
12.7mm
1.27mm
5
12degrees
5.95mm
80mm
5
5.5mm
7mm
28
19.05mm
6.35mm
0.907mm
3
12degrees
2mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
64
6.54mm
2.18mm
0.399mm
8
12degrees
18.3mm
110mm
8
11mm
14mm
16
57.15mm
19.05mm
1.587mm
6
12degrees
9.05mm
90mm
6
8mm
10mm
24
28.59mm
9.53mm
1.058mm
4
12degrees
2.6mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
48
8.52mm
2.84mm
0.529mm
4
12degrees
2.9mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
44
9.51mm
3.17mm
0.577mm
8
12degrees
15.2mm
100mm
8
9mm
12mm
18
47.64mm
15.88mm
1.411mm
5
12degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
24
23.28mm
7.94mm
1.058mm
7
12degrees
10.55mm
100mm
7
6.2mm
8mm
20
33.33mm
11.11mm
1.27mm
5
12degrees
3.85mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
36
12.48mm
4.16mm
0.706mm
5
12degrees
4.45mm
70mm
5
4.9mm
6mm
32
14.49mm
4.83mm
0.794mm
5
12degrees
5.1mm
80mm
5
4.9mm
6mm
28
16.47mm
5.49mm
0.907mm
销售价 数量
 
1733.56
1076.05
991.10
3287.23
1236.42
939.68
708.16
2453.16
1171.00
1547.17
853.75
873.31
971.43

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号:139495 4-48
应用

适用于UNF统一细牙螺纹 ASME -- B1.1。
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基体材料确保很高的过程可靠性。

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16)。
E 型(切削锥部分:1.5 ~ 2 牙)。用于在退刀行程短的条件下加工深孔螺纹。可以使得成型挤压的螺纹非常贴近钻孔孔底。
属性
切刃数 Z
4
切割角
12degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
2.6mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
每英寸螺距
48
螺纹深度
8.52mm
螺纹直径
2.84mm
螺距
0.529mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加