咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镊子,带肩 尖头,110 mm,类型 5
商品编号
727560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
727560 AM
727560 AMB
727560 N
材料
镊子表面
防静电/绝缘
抗磁不锈钢
抗磁不锈钢
黑色环氧涂层
EGB/ESD
特种钢
镀镍,黑色油漆
销售价 数量
 
305.33
238.95
265.58

商品详情

商品名称:镊子,带肩 尖头,110 mm,类型 5
商品编号:727560 N


技术说明
特种钢制成,镀镍(编号 727520 / 7560,上黑漆)。
属性
材料
特种钢
镊子表面
镀镍,黑色油漆
防静电/绝缘
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加