咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰精密内径规配有百分表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
435207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435207 18-150
不配量表情况下的重复精度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
精密测量装置的数量
0.5µm
26
100mm - 150mm
4
18mm - 150mm
3
销售价 数量
 
3907.73

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰精密内径规配有百分表
商品编号:435207 18-150

应用

比较测量设备,用于检查钻孔的 ⌀ 精度,圆柱度和圆度。
供货范围

包括量表,编号 432051 规格尺寸 10/58,读数精度 1/100 mm。
3 套内径测量设备,编号 435203,额外配有测量销、加长件和测量盘。
技术说明

自定心的内径测量装置,带有三点式支承。设备固定器和量表亚光镀铬。量表带有塑料外壳,起到抗冲击保护的作用。设备固定器通过手部防护确保了温度稳定性。通过不同长度且可以更换的测量棒和中间环,可以对测量设备进行设置,以匹配不同的钻孔 ⌀。
带有钢测量滚珠的测量棒。

属性
不配量表情况下的重复精度
0.5µm
测杆数量
26
测量深度
100mm - 150mm
测量片数量
4
测量范围
18mm - 150mm
精密测量装置的数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加