咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢瓶手推车
商品编号
919901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919901 51011
919901 51101
919901 51121
宽度
承重量
最大气瓶数量
气瓶直径
轮子直径
重量
高度
830mm
150kg
400mm
30kg
1300mm
500mm
100kg
250mm
12.5kg
1240mm
550mm
100kg
1
300mm - 318mm
260mm
14.5kg
1240mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
2515.37

商品详情

商品名称:钢瓶手推车
商品编号:919901 51101
颜色

亮蓝色 RAL 5007,粉末涂层。
技术说明

焊接钢管框架,车轮采用实心橡胶轮胎,毂套带有滚柱轴承。塑料制安全把手。通过悬挂式安全链条固定钢瓶。
技术说明
用于 1 个钢瓶 20、40 或 50 升容量,直径 204 至 229 mm。铲子三面带围边。
属性
宽度
500mm
承重量
100kg
最大气瓶数量
气瓶直径
轮子直径
250mm
重量
12.5kg
高度
1240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加