咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
箱式台车带钢板壁,还有 5 个装载面
商品编号
919883
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919883 5492
919883 5493
宽度
总承重量
每块搁板的承重量
深度
装卸面深度
装卸面高度 1
装卸面高度 2
装卸面高度 3
装卸面高度 4
装卸面高度 5
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
1170mm
750kg
90kg
745mm
680mm
292mm
582mm
882mm
1182mm
1482mm
1000mm
TPE
200mm
162kg
1792mm
1370mm
750kg
90kg
845mm
780mm
292mm
582mm
882mm
1182mm
1482mm
1200mm
TPE
200mm
199kg
1792mm
销售价 数量
 
21361.02
24839.60

商品详情

商品名称:箱式台车带钢板壁,还有 5 个装载面
商品编号:919883 5492
标准

EN 1757-3
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
技术说明

角钢结构,带钢管推柄。端面,纵向面,翼门和顶板饰有镀锌钢板,1 mm 厚。角钢制成的双翼门,附拉动式闩锁,带转动杆和圆筒锁。1 块固定嵌板和 4 块活动嵌板,采用人造板材质与榉木饰面。嵌板能够以 100 mm 为间距进行调整。最下方嵌板不可调。2 个固定轮和 2 个转向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用深沟球轴承。TOTALSTOP 中央制动系统位于转向轮上。
技术参数
高度调整单位尺寸
100
属性
宽度
1170mm
总承重量
750kg
每块搁板的承重量
90kg
深度
745mm
装卸面深度
680mm
装卸面高度 1
292mm
装卸面高度 2
582mm
装卸面高度 3
882mm
装卸面高度 4
1182mm
装卸面高度 5
1482mm
装载面宽度
1000mm
轮子材料
TPE
轮子直径
200mm
重量
162kg
高度
1792mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加