咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
墙装固定器磁性
商品编号
974655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974655 BLACK
不能涂改
固定方式
安装材料包括在供货范围内
扫描仪适用
支架材料
看板数量
看板材料
颜色
用于拧紧固定
金属
5
聚丙烯
黑色
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:墙装固定器磁性
商品编号:974655 BLACK

应用

通过销子机构方便地更换文件。
技术说明

磁性墙装金属托架,配有 5 块 DIN A4 格式的透明文件托板。PP 材质的透明文件托板,不能涂改并且可以进行扫描。

技术参数
最大适用的图纸格式
DIN A4
属性
不能涂改
固定方式
用于拧紧固定
安装材料包括在供货范围内
扫描仪适用
支架材料
金属
看板数量
5
看板材料
聚丙烯
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加