咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PE塑胶托盘
商品编号
A98014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98014 4
A98014 12
A98014 30
A98014 60
厚度
宽度
深度
适合于
22mm
340mm
330mm
容积为4gal的柜子
22mm
500mm
360mm
容积为12gal的柜子
22mm
1000mm
360mm
容积为30gal的柜子
22mm
760mm
760mm
容积为60gal的柜子
销售价 数量
 
96.05
126.56
211.31
310.75

商品详情

商品名称:PE塑胶托盘
商品编号:A98014 4

适用于

弱腐蚀柜A98006。
技术说明

增加储存分区,满足个性化存储需求。塑胶托盘需要配合A98013

技术参数
材料
聚乙烯
属性
厚度
22mm
宽度
340mm
深度
330mm
适合于
容积为4gal的柜子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加