咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防滑地面标记带 厚度 0.7 mm
商品编号
964953
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964953 G/W
964953 R/W
964953 Y/B
厚度
宽度
胶粘剂
载体材料
长度
颜色
0.7mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
绿色白色
0.7mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
红色白色
0.7mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
黄色-黑色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防滑地面标记带 厚度 0.7 mm
商品编号:964953 R/W
标准

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.
技术说明

自粘式双色地面标记带,适合室内使用。
用于仓库和工厂中人行道与车道的持久耐用标识。防滑性 R9,符合 ASR 1.5/1.2 地面。厚度 0.7 mm。适用于叉车(无旋转、转向或制动动作)。
属性
厚度
0.7mm
宽度
50mm
胶粘剂
丙烯酸酯
载体材料
PVC 薄膜
长度
30m
颜色
红色白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加