咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉链运动衫 Contrast Performance
商品编号
090369
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090369 2XL
090369 3XL
090369 L
090369 M
090369 S
090369 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
3XL
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
L
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
M
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
S
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
XL
Contrast Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:拉链运动衫 Contrast Performance
商品编号:090369 2XL

技术说明

特别有效的功能性长袖运动衫,带实用的 YKK® 前部拉链。柔软舒适的高性能材料组合 MIKRALINAR®,特别易于维护和耐用。侧面、肩部和袖子处带灰色内衬。带 LYCRA® 加固部分的弹性袖口。通过双缝加工保证长寿命已进行防缩水预处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加