咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中性款运动衫 Performance
商品编号
090350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090350 2XL
090350 3XL
090350 L
090350 M
090350 S
090350 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Performance
通用款
纺织品精加工
3XL
Performance
通用款
纺织品精加工
L
Performance
通用款
纺织品精加工
M
Performance
通用款
纺织品精加工
S
Performance
通用款
纺织品精加工
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:中性款运动衫 Performance
商品编号:090350 2XL

技术说明

耐磨损的功能性汗衫由易于保养的柔软混合面料 MIKRALINAR® 制成。双车线加工,配有颈带。不会起皱,因此特别抗撕裂。耐晒防汗。专为工业洗涤设计。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加