咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功能衬衫
商品编号
090621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090621 2XL
090621 3XL
090621 L
090621 M
090621 S
090621 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
GARANT Work Wear
通用款
3XL
GARANT Work Wear
通用款
L
GARANT Work Wear
通用款
M
GARANT Work Wear
通用款
S
GARANT Work Wear
通用款
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
397.00
439.25
397.00
397.00
397.00
397.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:功能衬衫
商品编号:090621 2XL

技术说明

功能T恤,采用圆形领口,背部加长,带后摆,配有颈部滚边条。功能性纤维可应对极端气候条件。可通过将湿气快速排出至织物外侧实现温度调节。透气,易于维护,且快干。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加