咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Active夹克
商品编号
090614
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090614 2XL
090614 3XL
090614 L
090614 M
090614 S
090614 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
3XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
L
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
M
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
S
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
2325.22
2545.80
2325.22
2325.22
2325.22
2325.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Active夹克
商品编号:090614 2XL

技术说明
Advertisement
精心剪裁的防水夹克,由结实耐用的 2.5 层层压面料制成。透气、防水、防风。可通过魔术贴调节袖口,抽绳式腰边,可调节腰部宽度,确保最佳贴合。
适用于

GARANT Loft 夹克衫,编号 090610。GARANT Heavy Fleece 夹克衫,编号 090611。
技术说明

精工细制的 Active 夹克,由耐用的 2.5 层复合材料制成。透气、防水且防风。该夹克可以通过 Zip-in(拉链加装)系统与软夹克(编号 090610)或者 Heavy Fleece 夹克(编号 090611)一起组合成保暖的三合一组合夹克可调袖口带搭扣,腰部有用于调节宽度的线绳,确保出色的合身性。密封缝确保最可靠的防水。带可拆式风帽加长背部,以确保穿戴更舒适。

  • YKK® 双向前部拉链,带下颚保护。

  • 带防水拉链的侧兜。

  • 带拉链的袖兜。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加