咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防风夹克
商品编号
090634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090634 2XL
090634 3XL
090634 L
090634 M
090634 S
090634 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
GARANT Work Wear
男式
3XL
GARANT Work Wear
男式
L
GARANT Work Wear
男式
M
GARANT Work Wear
男式
S
GARANT Work Wear
男式
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
2701.96
3005.31
2701.96
2701.96
2701.96
2701.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:防风夹克
商品编号:090634 2XL

技术说明
Advertisement
高品质防水保暖夹克,带保暖的棉衬里。透气的 TRIACTIVE® PRO 材料,可防御 5000 mm 的水柱。带 MP3 播放器内袋,外袋带有拉链。
技术说明

高品质防水保暖夹克,带保暖棉衬里。透气的 TRIACTIVE® PRO(组合抗撕裂和软壳)可防御 5000 mm 的水柱。需要时可拆下夹层风帽。

  • 双向正面拉链,配有防风盖和下巴保护。

  • MP3 播放器内袋。

  • 外袋,带拉链。

  • 袖口带有弹性袖口滚边和拇指环。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加