咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LOFT夹克
商品编号
090608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090608 2XL
090608 3XL
090608 L
090608 M
090608 S
090608 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
3XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
L
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
M
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
S
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
1191.13
1312.40
1191.13
1191.13
1191.13
1191.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:LOFT夹克
商品编号:090608 2XL

技术说明
Advertisement
保暖夹克,采用透气的 Ripstop 面料和易于打理的填充物。内侧提供带拉链的 MP3/IPod 多功能口袋。腰部侧面配橡皮筋。
适用于

GARANT 透气夹克,编号 090612。
技术说明

保暖防风夹克透气 Ripstop 面料和易于打理的衬里构成。内侧有 MP3-/iPod 多功能袋子配拉链。并配有高品质的 YKK® 拉链。双侧口袋配拉链。袖口带橡皮筋。腰部侧面带橡皮绳。

  • 高品质面料。

  • 版型出众,色彩真实。

  • 使用寿命长 – 可承受高负荷。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加