咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 男式
商品编号
090511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090511 2XL
090511 3XL
090511 L
090511 M
090511 S
090511 XL
内衬材料
切口
夹克衫搭扣
性别
材料
特殊服务
男女通用尺码
系列
透气
防风
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
2XL
GARANT Work Wear
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
3XL
GARANT Work Wear
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
L
GARANT Work Wear
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
M
GARANT Work Wear
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
S
GARANT Work Wear
植绒
男款
耐磨
通用款
3 层 TRIACTIVE-PRO 科技面料
纺织品精加工
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
1433.68
1577.11
1433.68
1433.68
1433.68
1433.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克 男式
商品编号:090511 2XL

技术说明

高品质软壳夹克,透气、防水防风的 3 层设计,采用 TRIACTIVE®-PRO 技术。能够保证理想的身体自由度,归功于延展性良好的伸展材料。内侧填充薄抓绒。带颈部标牌。
男款和中性款。
所有拉链由 YKK® 提供。两侧的衣袋配拉链。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加