咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
风帽夹克
商品编号
090313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090313 2XL
090313 3XL
090313 L
090313 M
090313 S
090313 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
3XL
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
L
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
M
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
S
GARANT Work Wear
通用款
纺织品精加工
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
1202.11
1308.64
1202.11
1202.11
1202.11
1202.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:风帽夹克
商品编号:090313 2XL

技术说明

精工细制的风帽夹克衫,外侧光滑,由细巧的 Single Jersey 和内侧软细绒制成。时尚的 GARANT 设计,采用 Flatlock 装饰缝和色彩分明的银/橙双色镶饰。风帽带拉绳,袖子及腰部设有 LYCRA® 加固束口。

  • 高品质 YKK® 中部拉链。

  • 双侧隔层袋配有拉链。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加