咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POLO衫 男式
商品编号
090305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090305 2XL
090305 3XL
090305 L
090305 M
090305 S
090305 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
GARANT Work Wear
男式
3XL
GARANT Work Wear
男式
L
GARANT Work Wear
男式
M
GARANT Work Wear
男式
S
GARANT Work Wear
男式
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
476.01
523.92
476.01
476.01
476.01
476.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:POLO衫 男式
商品编号:090305 2XL

技术说明

高品质POLO衫,由 50% 棉 50% 聚酯材料制成。性能和功能性均格外出色,归功于易于护理耐磨损的混合材料。经过防缩水预处理。专为工业洗涤设计。
男式或中性剪裁,带 3 排扣。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加