咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具支架,带棘轮扳手 长型
商品编号
149001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
  • 250
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
149001 250
149001 300
备用钳口,编号 148712,规格尺寸
夹持范围
总长度
配套适用于手操丝锥 DIN 352
85
2.5mm - 5.5mm
250mm
M3 − M10
110
4.5mm - 8mm
300mm
M5 − M12
销售价 数量
 
325.93
447.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 250
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:工具支架,带棘轮扳手 长型
商品编号:149001 250

应用

适用于对位置较深、难以通达的部位进行攻丝。
提示

其他规格尺寸的丝锥和铰刀的四方尺寸可以参见对应产品组别当中的表格。
技术说明

带两爪夹头,用于夹持方柄。两端带有中央沟槽的可调节 T 形手柄,用于插入丝锥柄的孔中固定。支架带不锈钢套。棘轮可以切换为左向/右向或者固定。整体钢铁材质,适用于高扭矩负载。卡爪经过铣削和硬化处理,韧性好,而且表面硬度也十分理想。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加