咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢螺旋夹具
商品编号
860482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860482 100
860482 120
860482 160
860482 200
860482 250
860482 300
860482 400
860482 500
860482 600
860482 800
860482 1000
860482 1250
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
100mm
60mm
11.5×5.7mm
120mm
60mm
13.5×6.5mm
160mm
80mm
16.5×7.5mm
200mm
100mm
19.5×9.5mm
250mm
120mm
22×10.5mm
300mm
140mm
25×12mm
400mm
120mm
25×12mm
500mm
120mm
25×12mm
600mm
120mm
25×12mm
800mm
120mm
27×13mm
1000mm
120mm
27×13mm
1250mm
120mm
27×13mm
销售价 数量
 
260.95
325.35
389.62
522.05
632.32
793.98
911.64
996.18
1040.31
1268.27
1418.93
1929.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:全钢螺旋夹具
商品编号:860482 100

技术说明

滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀锌处理。操作轻便的钢制螺杆,带有梯形螺纹,经抗氧化发蓝处理。
移动式卡爪带有集成的主轴闭锁,可以在工件振动时防止主轴松动。由于强力手柄带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐冲击 PP 核心,可以达到最大力传递。防滑表面结构,即使使用潮湿或有油的手抓握也不会打滑。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加