咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 长型,细长,类型 ADB
商品编号
302085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302085 6
302085 8
302085 10
302085 12
302085 16
302085 20
L2
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
重量
29.5mm
49.5mm
6mm
110mm
91mm
26mm
M5
10mm
1.3kg
30mm
49.5mm
8mm
110mm
91mm
28mm
M6
10mm
1.3kg
31mm
49.5mm
10mm
110mm
91mm
30mm
M8×1
10mm
1.3kg
31.5mm
49.5mm
12mm
110mm
91mm
32mm
M10×1
10mm
302140; 302135
1.3kg
33mm
49.5mm
16mm
110mm
91mm
38mm
M12×1
10mm
1.4kg
34mm
49.5mm
20mm
110mm
91mm
42mm
M16×1
10mm
302160; 302155
1.3kg
销售价 数量
 
6655.64
6655.64
6655.64
6224.71
6655.64
6224.71
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 长型,细长,类型 ADB
商品编号:302085 8
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
供货范围

包括带 T 型手柄的六角扳手。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套编号 302135 − 302180。
技术说明

  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

技术参数
型式
ADB
内冷式
有,最高 80 bar
固定器
SK 40
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20,000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
L2
30mm
外径 D
49.5mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
110mm
有效长度 L1
91mm
直径 D2
28mm
螺纹 M
M6
调整行程 V
10mm
配套适用的缩径套
重量
1.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加